サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの オフィス用デスク
サンワダイレクトの デスクオプション
収納ネット_デスク下取付け用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79823015
品番
100-UDS009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
タブレットやB5ノートPC置きに便利です。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装
付属品
タッピングボルト×2(4×13mm)
材質
スチール(粉体塗装)、ナイロンメッシュ
質量(g)
192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×262×280
形態
組立出荷