TBB565GL-74 Targus 15.6 Intellect Laptop Backpack TBB565GL-74 TARGUS 79823409

TBB565GL-74 Targus 15.6 Intellect Laptop Backpack TBB565GL-74 TARGUS 79823409
TBB565GL-74 Targus 15.6 Intellect Laptop Backpack TBB565GL-74 TARGUS 79823409
TBB565GL-74 Targus 15.6 Intellect Laptop Backpack TBB565GL-74 TARGUS 79823409
TBB565GL-74 Targus 15.6 Intellect Laptop Backpack TBB565GL-74 TARGUS 79823409

Targus 15.6 Intellect Laptop Backpack TBB565GL-74

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823409
品番
TBB565GL-74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

・15.6インチまでのノートPCに対応するお買い得なラップトップバックパック
・パッド入りノートPC用コンパートメントを備えたサイドローディング・デザイン
・すっきりとしたスクエアデザイン

材質
ポリマー
色
ブラック
質量(g)
460
対応
~15.6インチノートPC
寸法(cm)
32.0×12.0×48.0
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする