曜日別特売
GFA-01BK エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823856

本体

GFA-01BK エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823856
GFA-01BK エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823856
GFA-01BK エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823856
GFA-01BK エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823856
GFA-01BK エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823856
GFA-01BK エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン Dr.AIR(ドクターエアー) 79823856

エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード79823856品番GFA-01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
¥6,800

コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。
スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。
高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。
重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。
手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。
シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。

色
ブラック
付属品
USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
質量(g)
約140
電源
充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50.5 × 107.5 × 31.5
風量調整
弱風~強風
充電時間(時間)
約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。
充電可能回数
約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする