工場扇 三脚折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード79823865品番KO-W450E
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

三脚が折りたためる工場扇です。
風力は3段階切替式、首振り運転ができます。

仕様屋内用、アース/あり材質羽根:ABS質量(kg)6タイプ三脚折りたたみ式切替方式風力/3段階(強・中・弱)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:弱/68、中/75、強/87・60Hz:弱/85、中/95、強/108回転数(min-1[r.p.m])50Hz:弱/1260、中/1320、強/1360・60Hz:弱/1320、中/1450、強/1550定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.68、中/0.75、強/0.87・60Hz:弱/0.85、中/0.97、強/1.12モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)794×691×1125~1300風量(m3/min)50Hz:弱164、中182、強184・60Hz:弱174、中198、強202首振角度(°)左/45、右/45、上/30、下/20電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(135℃)入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様VCTF 0.75mm2×3心風速(m/min)50Hz:弱241、中262、強274・60Hz:弱257、中282、強319使用環境温度(℃)0~40始動電流(A)50Hz/2.3、60Hz/2.3入力電圧範囲(V)AC90~110羽根径(Φmm)450
注意
※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
※保護ガードを外して使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする