3/22より値下げ!現場を応援

フロアブラシP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79825560 品番 BR912-090U-MB
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

体育館や廊下などのゴミ類を押し集めて清掃できます。
森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。

用途体育館や渡り廊下の掃き掃除に 材質ハンドル:天然木、甲:PP、金具:スチール、毛:パキン40%・パ-ム30%・PP30% 幅(mm)910 全長(mm)1500 質量(g)2200 奥行(mm)45 毛丈(mm)55 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする