卓上カレンダー2025 花イラスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79825788 品番COC-CLTP-A5FI-25
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト

仕様ヘッダー付OPP袋入り、本文POP1枚差し込み、本文:上質紙・13枚(表紙、1月〜12月) サイズA5 本体寸法(mm)ヨコ210×タテ155×厚み12 本体質量(g)125 寸法(横×縦)(mm)本文:210×148 材質(表紙) 入数1/60 製本ペーパーリング綴じ製本・Wスタンド台紙 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする