画像準備中

ディスペンサー和紙テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(20セット×5巻) 注文コード79825797 品番#151W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

和紙の風合いをそのままに、剥がしやすくきれいに開封できます。
ディスペンサーにセット可能なサイズです。

ホワイト テープ幅(mm)15 基材和紙 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.093 粘着剤アクリル系 主な用途軽梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがしやすい、ディスペンサーで使用可能
注意
※人体に直接貼らないでください
※被着体によっては、汚損する場合がございます。ご使用の前にご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79825797 #151W 61714618 #151W ディスペンサー和紙テープ リンレイテープ ディスペンサー和紙テープ リンレイテープ 1セット(20セット×5巻) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする