LINKSY
LINKSYの その他測定用品
LINKSYの タイマー・ストップウォッチ・時計
LINKSYの ストップウォッチ
LINKSY(リンクシー) ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79826165
品番
LS004RB
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
レッド×ブラック
本体質量(g)
約40
使用電池
LR44×1個(モニタ用電池付属)
表示内容
ストップウォッチ:スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間 23時間59分59秒)
時計機能
12・24時間表示(平均月差±45秒)
最小計時
1/100秒(最初の30分間)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
約8×6.5×1.5
カレンダー
月日曜日表示
作動温度(℃)
0〜45
アラーム
59秒間(スヌーズ機能付き)