ペンギンワックス
ペンギンワックスの 業務用掃除機
ペンギンワックスの 乾式掃除機
HEPAフィルター搭載静音型ドライバキュームクリーナー FA-15
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79826479
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
FA15HEPAは高密度なヘパフィルター
をWで標準装備。高い性能と経済的な
プライスを両立したドライバキュームです!
質量(kg)
7
消費電力(W)
(強)1200/(弱)600
コード長さ(m)
12
寸法(cm)
34×41×39
騒音レベル(dB(A))
(強)60/(弱)53
真空度(kPa)
(強)29/(弱)14
ダストバッグ容量(L)
6
風量(L/sec)
(強)50/(弱)35