41-971079 iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート iFace 79826890 41-971079 iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート iFace 79826890 41-971079 iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート iFace 79826890 41-971079 iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート iFace 79826890

iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79826890 品番 41-971079
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ネオグリーン 質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27 ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 主材質TPU、シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする