iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの USB充電/データ転送ケーブル
iFaceの Type-Cケーブル
iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m L字型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79826944
品番
41-971130
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ネオグリーン
質量(g)
ストレート本体:約26、L字本体:約27
ケーブル長(m)
ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2
コネクタ形状
USB Type-C/USB Type-C
主材質
TPU、シリコン