humor
humorの スマホ/タブレット関連アクセサリ
humorの USB充電/データ転送ケーブル
humorの Type-Cケーブル
humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79826996
品番
669-976319
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●候補なし:クリア/シアン●充電速度:最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。
材質
PVC、ステンレス、銅
色
クリア/シアン
規格
USB2.0 規格準拠
長さ(cm)
100
コネクタ形状
USB Type-C/USB Type-C
対応
USB PD (Power Delivery)対応
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480