※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
堺トレード
壁取付棚 MODELOR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79828029
品番
MD-GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リビング、キッチン、洗面等場所を選ばないオールマイティかつ収納力が高いシェルフです。
用途
リビング・キッチン・洗面所など
セット内容
製品本体1、壁面取付金具2、壁取付ネジ(3.53.5×32 丸木ネジ)4、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ4
材質
アルミ
厚さ(mm)
【取付下地】12~
寸法(mm)
【シェルフ】380×250×160(本体) / 440×250×160(ブラケット含む)
耐荷重(kg)
5
穴ピッチ(mm)
400
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。