曜日別特売
MD-SV 壁取付棚 MODELOR 堺トレード 79828135

※設置イメージ画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-SV 壁取付棚 MODELOR 堺トレード 79828135
MD-SV 壁取付棚 MODELOR 堺トレード 79828135
MD-SV 壁取付棚 MODELOR 堺トレード 79828135
MD-SV 壁取付棚 MODELOR 堺トレード 79828135
MD-SV 壁取付棚 MODELOR 堺トレード 79828135

壁取付棚 MODELOR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828135
品番
MD-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

リビング、キッチン、洗面等場所を選ばないオールマイティかつ収納力が高いシェルフです。

用途
リビング・キッチン・洗面所など
セット内容
製品本体1、壁面取付金具2、壁取付ネジ(3.53.5×32 丸木ネジ)4、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ4
材質
アルミ
厚さ(mm)
【取付下地】12~
寸法(mm)
【シェルフ】380×250×160(本体) / 440×250×160(ブラケット含む)
耐荷重(kg)
5
穴ピッチ(mm)
400
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする