曜日別特売
PF2M725S-N1-L2-M-X731 PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 79829341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
定格流量(L/min)(流量レンジ)0.2~25
内容量1個注文コード79829341品番PF2M725S-N1-L2-M-X731
参考基準価格(税別)¥21,130販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
定格流量(L/min)
(流量レンジ)0.2~25
単位
SI単位固定
配管口径
NPT1/8
オプション
コネクタ付リード線(2m)
タイプ
表示一体型
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量調整弁
流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする