※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格流量(L/min)
(流量レンジ)0.5~50
(流量レンジ)0.2~25
(流量レンジ)0.5~50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79829350
品番
PF2M750S-F1-L2-S-X731
参考基準価格(税別)
¥21,570
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格流量(L/min)
(流量レンジ)0.5~50
単位
単位切換機能付
配管口径
G1/8
オプション
コネクタ付リード線(2m)、ブラケット(流量調整弁付用)
タイプ
表示一体型
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量調整弁
流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応