マジックインキ No.670 丸太字 パック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79831336 品番 M670P-T1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

マジックインキに新シリーズ登場!
濃く、はっきり、なめらかな書き心地の、
ペン先が太くて丸いマーカー。
段ボール箱などへの表記や注意書きなど、大きめの字で目立たせたい時に。
太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。
持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。

用途
段ボール箱などへの筆記に。
大きめの字での宛名書きに。
注意書きなどに。
インク色 線の太さ丸太字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする