サーモポート
シース一般センサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831371
品番
TKS-32300M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
センサー
【検知部】Φ3.2、長さ300、先端丸形状
測定温度範囲(℃)
-50~600
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003保護等級4
測定精度(℃)
K熱電対 クラス1