TM-2020(10個セット) タッチレスタイマー ブルー サーモポート 79831486

タッチレスタイマー ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
79831486
品番
TM-2020(10個セット)
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。
音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)
大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。
抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。
本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。
お試し用電池付(単4乾電池×2本)
設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)
磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。
リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示

付属品
取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)
材質
本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
DC3.0(単四乾電池(R03)X2本
音量
80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時
設定時間
最大99分59秒 最小1秒
電池寿命
約1年(1日30回使用した場合)
防水性
JIS C0920-2003 保護等級4
アラーム
5秒
タイマー機能
カウントダウン機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする