薄型温度表示器 メンブレンサーモ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831635
品番
TP-300TC-1.5
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。
センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。

ケーブル長(m)
約1.5
センサー寸法(mm)
Φ6、L=300のシース型プローブタイプ
視認距離
30m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする