曜日別特売
#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869

#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869
#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869
#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869
#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869
#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869
#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869
#814 マンダムHOVER LIGHT マンダム 79831869

マンダムHOVER LIGHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラックミリタリー
内容量1足注文コード79831869品番#814
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ミッドソールのマーブルカラーが特徴的な超軽量の先芯入りワークシューズ。 アッパーの甲部分に足当たりのよい肉厚の中綿を使用し甲をおさえることで、 ゆるすぎず、キツすぎない、ちょうどいいフィット感を実現しています。

用途
軽作業全般
仕様インソール:取外し可形状ローカットブラックミリタリー種類セーフティーシューズサイズ(cm)24.5材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)EVA先芯樹脂製標準質量(g/片足)280±10(26cm)機能軽量足幅3E相当甲被タイプスリップオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする