マンダムHOVER LIGHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79831878 品番 #814
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ミッドソールのマーブルカラーが特徴的な超軽量の先芯入りワークシューズ。 アッパーの甲部分に足当たりのよい肉厚の中綿を使用し甲をおさえることで、 ゆるすぎず、キツすぎない、ちょうどいいフィット感を実現しています。

用途軽作業全般 仕様インソール:取外し可 形状ローカット ブラックミリタリー 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)EVA 先芯樹脂製 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 機能軽量 足幅3E相当 甲被タイプスリップオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする