SIB40-1365 SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON 79831906

SIB40-1365 SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON 79831906
SIB40-1365 SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON 79831906
SIB40-1365 SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON 79831906
SIB40-1365 SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON 79831906
SIB40-1365 SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON 79831906
SIB40-1365 SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER SIGHTRON 79831906

SIGHTRON 防振双眼鏡 SⅡBL1630 STABILIZER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831906
品番
SIB40-1365
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電源をオンにするだけで手振れ補正機能がはたらき、対象物を鮮明に観察することが可能な14倍防振双眼鏡です。対物レンズ30mmで軽量・コンパクトボディを実現しています。お好みで選べる2つの防振モードを採用。ご使用の場面に応じて選択可能です。電源は手に入りやすい単四型アルカリ乾電池(別売)を2本使用。電池持続時間は約32時間と、長時間電池の交換なくお使いいただくことが可能です。防振角±3度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得ることが可能です。車で走行中に発生するような細かな振動だけでなく、船上で波に揺られたときに受けるような大きめの振動までしっかりと補正します。オートオフ機能を採用していますので、電源の切り忘れにより電池がなくなってしまうことを防ぎます。オートオフ機能は90分ですので、コンサートやライブの際には頻繁に電源を入れなおす必要がなく快適にお使いいただけます。人間工学に基づく手になじむコンパクト設計。双眼鏡を持った時にも電源スイッチが操作しやすく使いやすいデザインです。全てのレンズ面に反射防止コートを施す全面マルチコートを採用しました。透明感あふれるクリアな視界をお楽しみいただけます。プリズムには位相差補正コートを施すことでハレーションを防ぎ、HR(高反射)コートと相まって明るい視界に高い解像度とコントラストを実現。対象物の細部に至るまで詳細に観察することが可能です。ツイストアップ式見口は、お肌に優しいエラストマー素材を採用。天然ゴムに比べてアレルギーを引き起こすリスクが少なく、目に当てた際に心地よい使用感を提供します。

仕様
プリズム:ダハプリズム(位相差補正コート、HRコート)
寸法(mm)
149×118×62
質量(g)
550
倍率
16倍
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
30
明るさ
16.3
ひとみ径(Φmm)
1.88
アイレリーフ(mm)
16.3
実視界(°)
4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする