マンダムLightEZ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79832158 品番 #790
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅広4Eだけでなく、大きく配置した甲ゴムが甲高の足にもゆったりとフィットします。22.5〜30.27cmの広いサイズレンジと豊富なカラーバリエーションが魅力のこのシューズは、ユニフォームや企業カラーに合わせてご利用いただきやすい一足です。

用途軽作業全般 仕様インソール:取外し可 形状ローカット ブラック 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)EVA、TPR 先芯樹脂製 標準質量(g/片足)320±10(26cm) 足幅4E相当 甲被タイプスリップオン
関連資料:(1.48MB)(1.14MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79832736
2025-11-23
用途:
作業靴として
相沢工房 様 (製造業)

スリップオンなので抜き履きしやすくて便利。
軽いから足も楽!
唯一…ソールのゴム部分が薄くて直ぐにすり減り滑りやすくなってしまうのが残念ポイントかな…

対象商品:
79832718
2025-06-14
用途:
仕事靴
相沢工房 様 (製造業)

脱ぎ履きしやすく、それでいて足に程よくフィットする感じ

2024-11-02
用途:
普段の生活用靴として。
その他業種

見た目、とても安全靴には見えないお洒落な靴です。とても気に入ってます。
履き心地もとっても良いです。予期せぬ災難に遭遇しても安心感があります。
靴底が下手る前に再注文させて頂きます。

2025-01-28
用途:
倉庫作業・現場搬入時
卸売・小売業

まだ履き始めなので少し硬さはありますが直ぐに馴染むと思います。
思っていたより軽さもあるので履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする