曜日別特売
♯18253 静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型 テクテクホームプロダクツ 79832894

♯18253 静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型 テクテクホームプロダクツ 79832894
♯18253 静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型 テクテクホームプロダクツ 79832894
♯18253 静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型 テクテクホームプロダクツ 79832894
♯18253 静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型 テクテクホームプロダクツ 79832894

静音軽量ドアスコープカバー・印鑑ホルダー付(内蔵マグネット・スライド式)一般用 浅型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード79832894品番♯18253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!シンプルなドアスコープの目隠しカバーに印鑑ホルダーがついた一体型。ドアスコープを覗くときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。印鑑ホルダー付きで玄関先での宅配便の受け取りもスムーズになり大変便利。手軽なドアスコープの目隠しカバー。
ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)
植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。
ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。
アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。

用途
【取り付け方法・使い方】
ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。
材質植物由来プラスチック適合サイズ【一般用 浅型】ドアスコープの枠が直径16.5mm、厚さ5mm以内のドアに取り付け可能です。
注意
※マグネット(磁石)がつく平らな面のスチール製ドア(アルミや木製のドアには取り付けできません。)
※安心の日本製(Made in JAPAN)簡易(エコ)パッケージを採用。
※製造過程で生じる、ご使用に問題ない程度の表面の筋状の跡、毛羽立ちがある場合があります。
※強力な磁石を内蔵しています。アナログ時計、ペースメーカーなどの医療機器、磁気記録媒体(クレジットカード、通帳など)に近づけないでください。
※内蔵磁石は廃棄の時を除いて、取り出さないでください。取り出した場合は、お子様の誤飲にご注意ください。
※覗き見防止用として玄関ドアに取り付ける以外の用途にはご使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする