※商品画像

カラーリングブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79832919 品番ノワール
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質本体:PP、毛:PBT 寸法(mm)長さ:233、毛の長さ:34、幅:57 質量(g)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする