※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアブラシ・コーム
アイビルの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ヘアダイブラシ バトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79832937
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
毛:ナイロン、本体:PP
色
ブラウン
構造
クリンプ毛
寸法(cm)
22