※商品イメージ
N.B.A.A
N.B.A.Aの 理美容小物
N.B.A.Aの ヘアブラシ・コーム
N.B.A.Aの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ブロークッションブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
行数
13行
材質
柄:ABS樹脂、毛:純豚毛/先玉ナイロン
注文コード
79833007
品番
NB-BC4
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
行数・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:ABS樹脂、毛:純豚毛/先玉ナイロン
寸法(mm)
全長:約237、横幅:約80
色
ブラック
サイズ
大
行数
13行