※商品イメージ

NB-BF5 フィニッシングブラシS N.B.A.A 79833050 NB-BF5 フィニッシングブラシS N.B.A.A 79833050 NB-BF5 フィニッシングブラシS N.B.A.A 79833050

フィニッシングブラシS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79833050 品番 NB-BF5
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質柄:天然木、毛:純豚毛 寸法(mm)全長:約222、横幅:約20 ナチュラルウッド 行数3行

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする