※商品イメージ
N.B.A.A
N.B.A.Aの 理美容小物
N.B.A.Aの ヘアブラシ・コーム
N.B.A.Aの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
フィニッシングブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79833068
品番
NB-BF3
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
柄:天然木、毛:純豚毛
寸法(mm)
全長:約228、横幅:約40
色
マットブラック
行数
5行