※商品イメージ
N.B.A.A
N.B.A.Aの 理美容小物
N.B.A.Aの ヘアブラシ・コーム
N.B.A.Aの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
エアリアルスケルトンブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
柄:ABS樹脂、毛:耐熱ナイロン、毛の先端:エポキシ樹脂(ブラックシリカ配合)
注文コード
79833147
品番
NB-BASS1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:ABS樹脂、毛:耐熱ナイロン、毛の先端:エポキシ樹脂(ブラックシリカ配合)
寸法(mm)
約220×60×35
色
ブラック
行数
10行