※商品イメージ
ジェニュイン
ジェニュインの 理美容小物
ジェニュインの ヘアブラシ・コーム
ジェニュインの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
レインボーロールブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
行数
18行
注文コード
79833199
品番
RB-46
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:ビーチウッド(ブナ)/アルミニウム、毛:耐熱ナイロン/猪毛
寸法(mm)
255×46
耐熱温度(℃)
200
行数
18行