※商品画像

KB-22Y01 1枚で2回使える替刃EX アイビル 79833235 KB-22Y01 1枚で2回使える替刃EX アイビル 79833235 KB-22Y01 1枚で2回使える替刃EX アイビル 79833235 KB-22Y01 1枚で2回使える替刃EX アイビル 79833235

1枚で2回使える替刃EX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード79833235 品番KB-22Y01
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質アルミ、ステンレス 寸法(mm)替刃1枚:幅58×9 質量(g)1箱(10枚入):42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1箱(10枚入):72×12×52 対応商品メタルドロップレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする