※商品説明

WH42-01 EMS ヒートアイ WAVEWAVE 79833296 WH42-01 EMS ヒートアイ WAVEWAVE 79833296 WH42-01 EMS ヒートアイ WAVEWAVE 79833296 WH42-01 EMS ヒートアイ WAVEWAVE 79833296 WH42-01 EMS ヒートアイ WAVEWAVE 79833296 WH42-01 EMS ヒートアイ WAVEWAVE 79833296

EMS ヒートアイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79833296 品番WH42-01
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品充電ケーブル、品質証明書、取扱説明書および保証書 材質ナイロン、ABS、ステンレス ピンク 質量(g)約120 本体サイズ(mm)613×133×93 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)760 定格電源DC5/1
注意
※本商品は、治療目的とした マッサージ 器/医療機器 ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする