※商品説明
WAVEWAVE
WAVEWAVEの リラックス用品
WAVEWAVEの アイマスク
EMS ヒートアイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833305
品番
WH42-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
充電ケーブル、品質証明書、取扱説明書および保証書
材質
ナイロン、ABS、ステンレス
色
ブラック
質量(g)
約120
本体サイズ(mm)
613×133×93
充電時間(時間)
約1.5
バッテリー容量(mAh)
760
定格電源
DC5/1
注意
※本商品は、治療目的とした マッサージ 器/医療機器 ではありません。