※商品画像
トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの 理美容小物
トリコインダストリーズの ケース・ポーチ
コスメケース ソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79833594
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
全体:ナイロン、芯材:ウレタンスポンジ
寸法(mm)
240×260×230
色
ブラック
質量(g)
580