※商品画像
トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの 理美容小物
トリコインダストリーズの ケース・ポーチ
コスメケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79833610
品番
BK-24
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ABS、ファイバーボード
寸法(mm)
トレイ:180×130×25、サイドスペース:(内部容積)40×154×162
質量(g)
1137
本体サイズ(mm)
240×165×180
底寸法(mm)
(内部容積)228×154×78