※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの カーラー
ホットカーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79833680
品番
AH-12
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
40mm×2 個、35mm×4 個、30mm×4 個、25mm×2 個、クリップ×6 個、止めピン×8 本、専用ポーチ
寸法(mm)
収納ポーチ: 120×250×110
質量(g)
965
最高温度(℃)
80