※使用例
トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの 理美容小物
トリコインダストリーズの クロス/刈布
トリコインダストリーズの カットクロス・ネックシャッター
とれとれ毛〜ぷ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79833768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ナイロン100%
質量(g)
70
直径(Φcm)
約56
首廻り(cm)
36〜46
収納時寸法(cm)
直径:約25