※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアカラーツール
プロカラーホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79833777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅:120
色
シルバー
全長(m)
100
厚さ(μm)
17