※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアカラーツール
カラーリングタブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79833865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
本体:PP、底面ゴム:TPR
寸法(mm)
長さ:185、幅:110、高さ:60
容量(mL)
約600
質量(g)
92