※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ヘアカラーツール
カラーリングパレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79833874
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
本体:GPS樹脂
寸法(mm)
長さ:270、幅:100、高さ:30
質量(g)
63