※商品画像
アイビル
アイビルの 理美容小物
アイビルの ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
アイビルの ヘアピン
プロクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
色
ミント
注文コード
79834127
品番
CL-23D02
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:PP・アルミ、ソフトラバー:TPE、バネ:スチール
寸法(mm)
121×14×21
色
ミント
質量(g)
11