曜日別特売
WMα-503L 作業用サスペンダー アークランドサカモト 79834146

WMα-503L 作業用サスペンダー アークランドサカモト 79834146
WMα-503L 作業用サスペンダー アークランドサカモト 79834146
WMα-503L 作業用サスペンダー アークランドサカモト 79834146

作業用サスペンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
質量(g)
209
注文コード
79834146
品番
WMα-503L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途
腰道具の荷重を肩に分散させて腰痛を予防・軽減し、作業中のベルトやズボンのズレ落ちを防ぐために
仕様
【クロスプレート】スライド調整可
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1500×350×65(床置きで伸ばした状態)
ブラック
質量(g)
209
適合ベルト幅(mm)
~48
適合サイズ(mm)
1230~1670
加工
【ショルダーパット】ダブルラッセル加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする