曜日別特売

作業用サスペンダー

作業用サスペンダー - アークランドサカモト作業用サスペンダー - アークランドサカモト作業用サスペンダー - アークランドサカモト作業用サスペンダー - アークランドサカモト作業用サスペンダー - アークランドサカモト作業用サスペンダー - アークランドサカモト作業用サスペンダー - アークランドサカモト作業用サスペンダー - アークランドサカモト
用途
腰道具の荷重を肩に分散させて腰痛を予防・軽減し、作業中のベルトやズボンのズレ落ちを防ぐために
仕様
【クロスプレート】スライド調整可
材質
ポリプロピレン
ブラック
適合ベルト幅(mm)
~48
加工
【ショルダーパット】ダブルラッセル加工
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834146WMα-503L1500×350×65(床置きで伸ばした状態)2091230~1670
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
79834155WMα-5011120×340×55(床置きで伸ばした状態)1891000~1150
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする