アークランドサカモト
作業用サスペンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
189
注文コード
79834155
品番
WMα-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
腰道具の荷重を肩に分散させて腰痛を予防・軽減し、作業中のベルトやズボンのズレ落ちを防ぐために
仕様
【クロスプレート】スライド調整可
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1120×340×55(床置きで伸ばした状態)
色
ブラック
質量(g)
189
適合ベルト幅(mm)
~48
適合サイズ(mm)
1000~1150
加工
【ショルダーパット】ダブルラッセル加工