3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37C04-3163-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834425 37C04-3163-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834425 37C04-3163-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834425 37C04-3163-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834425 37C04-3163-000 FL ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M 79834425

ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79834425 品番 37C04-3163-000 FL
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別) 値下げ
619

2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。
ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。

用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。 トラスコ品番243-8989 ボディ:黒 カバー:オレンジ 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜85(1A通電時)/-20〜75(2A通電時)/-20〜60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 被覆外径(mm)Φ 1.2 - 1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
配線中継用
製造業

ワンタッチで分岐中継ができる、作業時間が従来比1/3程度になる
作業効率が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする