MGT2-170 マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機) 79834529 MGT2-170 マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機) 79834529 MGT2-170 マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機) 79834529 MGT2-170 マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機) 79834529 MGT2-170 マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機) 79834529

マグ皿 磁短 弐号

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79834529 品番MGT2-170
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。
コーススレッド120mmまで対応可能です。
トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。
カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。

用途ステープル、ビスなどの保持に。 仕様収納面磁束密度(mT):60 トラスコ品番420-3943 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)170 シルバー 高さ(mm)18 奥行(mm)160 吸着力(N)(収納面)4 吸着面寸法(Φmm)Φ85×13 磁束密度90mT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする