アラオ
アラオの マスカー/養生シート・養生ボード
アラオの 養生シート/カバー
アラオの 養生カバー
H鋼先端ソフトガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834766
品番
AR-1093
参考基準価格(税別)
¥3,808
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。
用途
H鋼先端の養生に。
トラスコ品番
489-7102
材質
塩化ビニール
色
イエロー
摘要
300H鋼
縦(mm)
300
横(mm)
300