※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ハンドル 安全ハンドル車(加工付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834836
品番
SY160-K20
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。
握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番
132-5454
材質
ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック
ボス径(Φmm)
40
ハンドル径(Φmm)
160
ハンドル高さ(mm)
65